Rodamiento de rodillos cónicos SKF LM 603049/011/Q, Diámetro exterior: 77.788 mm | Diámetro interior: 45.242 mm | Anchura: 19.842 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:LM 603049/011/Q
Rubix:798792985000
fabricante:66752
EAN:7316570320664


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45242 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 77788 mm |
| Anchura | 20.862 mm |
Detalles de producto : LM 603049/011/Q
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos, con medidas en pulgadas, están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.
Cualidades
- Pueden combinarse con conos de la misma serie
- Permiten el intercambio total de vasos
- Permiten el intercambio total de vasos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 19,84x72,46x72,46 mm |
|---|---|
| Peso neto | 369 g |
| Diámetro interior | 45242 mm |
| Diámetro exterior | 77788 mm |
| Anchura | 20.862 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | lm |
| Material | sheet metal (cage) |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 6300 rpm |
| Velocidad límite | 8500 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 19.842 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 69.5 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 53.9 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,91 € Sin IVA
/ unidad
65,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días