Referencias
Timken:750
Rubix:500075000001
EAN:0053893083179




Resumen técnico
| Diámetro interior | 79.375 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150.089 mm |
| Anchura | 44.45 mm |
Detalles de producto : 750
Anillo interior de rodamiento de rodillos cónicos Timken
Anillo interior de rodamiento de rodillos cónicos Timken
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 79.375 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150.089 mm |
| Anchura | 44.45 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 3.5 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
449,37 € Sin IVA
/ unidad
543,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días