Referencias
Timken:3982
Rubix:500398200001
EAN:0053893137551




Resumen técnico
| Diámetro interior | 63.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 76.96 mm |
| Anchura | 30.048 mm |
Detalles de producto : 3982
Rodamiento de rodillos cónicos - anillo interior, dimensiones principales según DIN 720.
Rodamiento de rodillos cónicos - anillo interior, dimensiones principales según DIN 720.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 63.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 76.96 mm |
| Anchura | 30.048 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 1.5 kg |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,63 € Sin IVA
/ unidad
107,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días