Rodamiento de rodillos cónicos Timken HM804810, Diámetro exterior: 95.25 mm | Diámetro interior: 41.275 mm | Anchura: 23.02 mm
Anillo exterior de un rodamiento de rodillos cónicos con anchura controlada
Ver información técnicaReferencias
Timken:HM804810
Rubix:580481000001
fabricante:100099427
EAN:0053893691930


Resumen técnico
| Diámetro interior | 41.275 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95.25 mm |
| Anchura | 23.02 mm |
Detalles de producto : HM 804810
Con una capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los rodamientos de rodillos cónicos de alto rendimiento Timken® están diseñados para ofrecer la máxima durabilidad en los espacios más compactos
Tapered roller bearing - outer ring, main dimensions according to DIN 720.
Cualidades
Ambos anillos deben reemplazarse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil
El diseño controlado del soporte reduce las tolerancias de anchura de los cojinetes en comparación con los diseños estándar.
El diseño controlado del soporte reduce las tolerancias de anchura de los cojinetes en comparación con los diseños estándar.
Aplicaciones
Para la automoción
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 103,632x103,632x34,544 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 347,5 g |
| Diámetro interior | 41.275 mm |
| Diámetro exterior | 95.25 mm |
| Anchura | 23.02 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 1.1 kg |
| Serie | hm804800 |
| Material | steel |
| Anchura de rodamiento total | 30.163 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 157000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 147000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,42 € Sin IVA
/ unidad
70,69 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días