Rodamiento de rodillos cónicos Timken 16284B, Diámetro exterior: 72.238 mm | Diámetro interior: 33.338 mm | Anchura: 15.875 mm

Rodamiento de Rodillos Cónicos Aro con Brida

Ver información técnica

Referencias

Timken:16284B
Rubix:501628401001
fabricante:100033701
EAN:0053893191331
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior33.338 mm
Diámetro exterior72.238 mm
Anchura15.875 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 16284 B


Con capacidad para soportar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamiento de rodillos cónicos Timken de alto rendimiento están diseñados para ofrecer la mayor durabilidad en el espacio más compacto.

Cualidades

Ambos anillos deben ser reemplazados al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil| El anillo exterior con brida (copa) permite alojamientos con orificio pasante

Aplicaciones

Husillos de máquinas herramienta / Unidades reductoras de engranajes / Transaxles automotrices / Transmisiones

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)84,6x84,6x26,7 mm
Peso con embalaje147,0 g
Diámetro interior33.338 mm
Diámetro exterior72.238 mm
Anchura15.875 mm
Holgura del rodamientocn
Peso0.6 kg
Serie16000
Anchura de rodamiento total8.733 mm
Carga estática básica, radial - C0r65800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr56600 N
335,76 Sin IVA
/ unidad
406,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas