Rodamiento de rodillos cónicos FAG 30244-XL, Diámetro exterior: 400 mm | Diámetro interior: 220 mm | Anchura: 54 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
FAG:30244-XL
Rubix:798401861000
fabricante:0897361250000
EAN:4054369714074
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior220 mm
Diámetro exterior400 mm
Anchura54 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 30244-XL


Rodamientos de rodillos cónicos 302, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Información técnica


Atributos
Diámetro interior220 mm
Diámetro exterior400 mm
Anchura54 mm
Serie302..-xl
Velocidad límite2120 rpm
Anchura de rodamiento total72 mm
Carga estática básica, radial - C0r1330000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1120000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6267,85 Sin IVA
/ unidad
7584,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas