Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412543
Rubix:110130133038
fabricante:40412543


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1FUDSL 110 130 13 40412543
Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar, con labios de sellado dispuestos radialmente para sellar ejes y árboles. Consisten en un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,91 € Sin IVA
/ unidad
103,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días