Referencias
FAG:FRM280/5
Rubix:798031744000
fabricante:0191712260000
EAN:4012801479042




Resumen técnico
| Tipo | anillos de estabilización para el rodamiento de fijación |
|---|---|
| Diámetro interior | 264 mm |
Detalles de producto : FRM280/5
Los casquillos de retención FAG FRB están diseñados para garantizar una fijación fiable y segura de los componentes, evitando el movimiento axial de las piezas. Son ideales para aplicaciones en las que se requiere alta precisión y resistencia al desgaste.
Anillos de estabilización para rodamientos fijos
Cualidades
Diseño robusto para una larga vida útil
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales
Fácil de instalar y mantener.
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales
Fácil de instalar y mantener.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 127 g |
|---|---|
| Tipo | anillos de estabilización para el rodamiento de fijación |
| Diámetro interior | 264 mm |
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,12 € Sin IVA
/ unidad
58,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días