FRM 240/20

Anillo de soporte

Ver información técnica

Referencias

FAG:FRM240/20
Rubix:798031733000
fabricante:0191711370000
EAN:4012801478984
brand logo

Resumen técnico

Tipoanillo de ubicación
Diámetro interior228 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRM 240/20


Los casquillos de retención FAG FRB están diseñados para garantizar una fijación fiable y segura de los componentes, evitando el movimiento axial de las piezas. Son ideales para aplicaciones en las que se requiere alta precisión y resistencia al desgaste.
Anillos de estabilización para rodamientos fijos

Cualidades

Diseño robusto para una larga vida útil
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales
Fácil de instalar y mantener.

Información técnica


Atributos
Peso neto435 g
Tipoanillo de ubicación
Diámetro interior228 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura20 mm
52,17 € Sin IVA
/ unidad
63,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días