Referencias
SKF:FRB 16.5/150
Rubix:798072004000
fabricante:6105
EAN:7316577295255

Detalles de producto : FRB-16.5/150
Un rodamiento en posición fija debe fijarse axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y la anchura del rodamiento no coinciden, se necesitan anillos de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos anillos de fijación por soporte. Se debe colocar un anillo a cada lado del rodamiento. Si sólo se requiere un anillo de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la contratuerca.
Un rodamiento en la posición fija debe estar asegurado axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y el ancho del rodamiento no coinciden, se necesitan aros de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos aros de fijación por soporte. Se debe colocar un aro en cada lado del rodamiento. Si solo se requiere un aro de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la tuerca de fijación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 16,5x150x150 mm |
|---|---|
| Peso neto | 204,2 g |
| Tipo | anillo fijo |
| Diámetro interior | 139 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 16.5 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,56 € Sin IVA
/ unidad
20,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días