Referencias
SKF:FRB 17/280
Rubix:798791006000
fabricante:157418
EAN:7316571760889

Detalles de producto : FRB 17/280
Un rodamiento en posición fija debe fijarse axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y la anchura del rodamiento no coinciden, se necesitan anillos de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos anillos de fijación por soporte. Se debe colocar un anillo a cada lado del rodamiento. Si sólo se requiere un anillo de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la contratuerca.
Un rodamiento en la posición fija debe estar asegurado axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y el ancho del rodamiento no coinciden, se necesitan aros de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos aros de fijación por soporte. Se debe colocar un aro en cada lado del rodamiento. Si solo se requiere un aro de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la tuerca de fijación.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 714 g |
|---|---|
| Tipo | anillo fijo |
| Diámetro interior | 260 mm |
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Peso | 0.714 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,96 € Sin IVA
/ unidad
104,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días