Referencias
FAG:FRM62/5
Rubix:798031753000
fabricante:0167300200000
EAN:4012801169455




Resumen técnico
| Tipo | anillo fijo para la carcasa de rodamiento |
|---|---|
| Diámetro interior | 56 mm |
Detalles de producto : FRM62/5
Los casquillos de retención FAG FRB están diseñados para garantizar una fijación fiable y segura de los componentes, evitando el movimiento axial de las piezas. Son ideales para aplicaciones en las que se requiere alta precisión y resistencia al desgaste.
Anillos de estabilización para rodamientos fijos
Cualidades
Diseño robusto para una larga vida útil
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales
Fácil de instalar y mantener.
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales
Fácil de instalar y mantener.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 5x62x62 mm |
|---|---|
| Peso neto | 17 g |
| Tipo | anillo fijo para la carcasa de rodamiento |
| Diámetro interior | 56 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,53 € Sin IVA
/ unidad
6,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días