Referencias
INA:SRG.E50-FA125
Rubix:798074251000
fabricante:0031710780000
EAN:4012802812176


Resumen técnico
| Tipo | centric de bloqueo de bloqueo para rodamiento de bolas de inserción radial |
|---|---|
| Diámetro interior | 50.1 mm |
Detalles de producto : SRG.E50-FA125
Anillo excéntrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 210 g |
|---|---|
| Tipo | centric de bloqueo de bloqueo para rodamiento de bolas de inserción radial |
| Diámetro interior | 50.1 mm |
| Diámetro exterior | 69 mm |
| Anchura | 18.4 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,05 € Sin IVA
/ unidad
19,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días