Referencias
SKF:FRB 8/120
Rubix:798791005000
fabricante:6231
EAN:7316571623344

Detalles de producto : FRB 8/120
Un rodamiento en posición fija debe fijarse axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y la anchura del rodamiento no coinciden, se necesitan anillos de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos anillos de fijación por soporte. Se debe colocar un anillo a cada lado del rodamiento. Si sólo se requiere un anillo de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la contratuerca.
Un rodamiento en la posición fija debe estar asegurado axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y el ancho del rodamiento no coinciden, se necesitan aros de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos aros de fijación por soporte. Se debe colocar un aro en cada lado del rodamiento. Si solo se requiere un aro de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la tuerca de fijación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 8x120x120 mm |
|---|---|
| Peso neto | 55 g |
| Tipo | anillo de localización |
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,04 € Sin IVA
/ unidad
15,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días