Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:307130
Rubix:600640200038
fabricante:307130


Resumen técnico
| Diámetro interior | 600 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 640 mm |
| Anchura | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : BA 600 640 20 307130
307130 RETÉN DE ACEITE BA
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 600 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 640 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
934,40 € Sin IVA
/ unidad
1130,62 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días