BAU6X2 100 180 12 72NBR 40413781

Sello de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413781
Rubix:798389773000
fabricante:BAU6X2 100 X 180 X 12 X 0 72 NBR 902
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAU6X2 100 180 12 72NBR 40413781


Los sellos radiales de eje son elementos de sellado listos para usar con labio de sellado colocado radialmente para el sellado de alojamientos y ejes. El sello consta de una manga de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle helicoidal anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura12 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
123,87 Sin IVA
/ unidad
149,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días