B2PT 20 47 7 406540
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:B2PT 20 X 47 X 0 X 7 X 0 PTFE F56101
Rubix:798357345000
fabricante:406540

Documentos
Detalles de producto : B2PT 20 47 7 406540
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,34 € Sin IVA
/ unidad
249,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
