Referencias
SKF:12438
Rubix:798419933000
fabricante:521832
EAN:0085311011228


Resumen técnico
| Diámetro interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50.77 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : CR 12438
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 24,9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 31.75 mm |
| Diámetro exterior | 50.77 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,21 € Sin IVA
/ unidad
30,50 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días