Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:334665
Rubix:060090122038
fabricante:B1FUD3 60 X 90 X 0 X 12 X 8 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1FUD 60 90 12 334665
Las formas constructivas estándar con carcasa exterior metálica abierta están disponibles con y sin labio antipolvo (SL) y protegen contra la entrada de suciedad desde el exterior. Se caracterizan por un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,13 € Sin IVA
/ unidad
80,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días