Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B2 U6 100,00 120,00 15,00 902
Rubix:100120154038
fabricante:40411426


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 100 120 15 40411426
40411426 RETÉN DE ACEITE B2
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,14 € Sin IVA
/ unidad
123,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días