Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412150
Rubix:090115120038
fabricante:BA U6 90 X 115 X 12 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU 90 115 12 40412150
40412150 RETÉN DE ACEITE BA
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,14 € Sin IVA
/ unidad
73,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días