Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B 2 15 X 30 X 0 X 8 X 0 72 NBR 902
Rubix:798388306000
fabricante:22675

Documentos
Detalles de producto : B2 15 30 8 72NBR 22675
Ejecución estándar según DIN 3760 Con muelle perimetral Sin labio protector Cerrado, carcasa exterior metálica con placa de refuerzo
Cualidades
Muy buena estanqueidad estática con medios poco viscosos o gaseosos Adecuado para condiciones de montaje difíciles o para diámetros mayores Fijación firme en el alojamiento (ajuste por presión) Vida útil máxima
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,28 € Sin IVA
/ unidad
37,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días