Referencias
FAG:HJ2232-E
Rubix:799057706000
fabricante:0191821800000
EAN:4012801371674

Detalles de producto : HJ2232-E
Anillo angular
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 24,5x206,1x206,1 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1550 g |
| Tipo | anillo de ángulo |
| Diámetro interior | 160 mm |
| Diámetro exterior | 205.5 mm |
| Anchura | 24.5 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
926,44 € Sin IVA
/ unidad
1120,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
