Referencias
SKF:FRB 10/230
Rubix:798365883000
fabricante:5997
EAN:7316577017154

Detalles de producto : FRB 10/230
Un rodamiento en posición fija debe fijarse axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y la anchura del rodamiento no coinciden, se necesitan anillos de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos anillos de fijación por soporte. Se debe colocar un anillo a cada lado del rodamiento. Si sólo se requiere un anillo de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la contratuerca.
Un rodamiento en la posición fija debe estar asegurado axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y el ancho del rodamiento no coinciden, se necesitan aros de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos aros de fijación por soporte. Se debe colocar un aro en cada lado del rodamiento. Si solo se requiere un aro de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la tuerca de fijación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 10x230x230 mm |
|---|---|
| Peso neto | 218 g |
| Tipo | anillo de localización |
| Diámetro interior | 215 mm |
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,00 € Sin IVA
/ unidad
45,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días