RIS 208 A

Accesorios de las unidades de rodamientos

Ver información técnica

Referencias

SKF:RIS 208 A
Rubix:798083758000
fabricante:21068
EAN:7316570385830
brand logo

Resumen técnico

Tipoanillo de inserción para rodamiento de bolas de inserción radial
Diámetro interior70.7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RIS 208 A


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Los aros de asiento de caucho de la serie RIS 2 están pensados principalmente para amortiguar los rodamientos de inserción en soportes de pie de acero prensado. Situados entre el aro exterior del rodamiento y el agujero del soporte, amortiguan las vibraciones y el ruido, y permiten que los rodamientos se desplacen ligeramente en sus soportes y soporten una pequeña dilatación o desalineación del eje.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)24x85,3x85,3 mm
Peso neto25 g
Tipoanillo de inserción para rodamiento de bolas de inserción radial
Diámetro interior70.7 mm
Diámetro exterior85.3 mm
Anchura24 mm
9,62 € Sin IVA
/ unidad
11,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días