FRB 10/310

Accesorio del alojamiento del rodamiento

Ver información técnica

Referencias

SKF:FRB 10/310
Rubix:798762460000
fabricante:6011
EAN:7316571154480
brand logo

Resumen técnico

Tipoanillo fijo
Diámetro interior290 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRB 10/310


Un rodamiento en posición fija debe fijarse axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y la anchura del rodamiento no coinciden, se necesitan anillos de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos anillos de fijación por soporte. Se debe colocar un anillo a cada lado del rodamiento. Si sólo se requiere un anillo de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la contratuerca.
Un rodamiento en la posición fija debe estar asegurado axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y el ancho del rodamiento no coinciden, se necesitan aros de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos aros de fijación por soporte. Se debe colocar un aro en cada lado del rodamiento. Si solo se requiere un aro de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la tuerca de fijación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)10x310x310 mm
Peso neto498,5 g
Tipoanillo fijo
Diámetro interior290 mm
Diámetro exterior310 mm
Anchura10 mm
Materialsteel
79,41 € Sin IVA
/ unidad
96,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días