Referencias
FAG:FRM180/12
Rubix:798004144000
fabricante:0167298200000
EAN:4012801169011




Resumen técnico
| Tipo | anillo fijo para la carcasa de rodamiento |
|---|---|
| Diámetro interior | 170 mm |
Detalles de producto : FRM180/12
Los casquillos de retención FAG FRB están diseñados para garantizar una fijación fiable y segura de los componentes, evitando el movimiento axial de las piezas. Son ideales para aplicaciones en las que se requiere alta precisión y resistencia al desgaste.
Anillos de estabilización para rodamientos fijos
Cualidades
Diseño robusto para una larga vida útil
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales
Fácil de instalar y mantener.
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales
Fácil de instalar y mantener.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x180x180 mm |
|---|---|
| Peso neto | 183 g |
| Tipo | anillo fijo para la carcasa de rodamiento |
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,37 € Sin IVA
/ unidad
23,44 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días