FRM 150/16,5

Anillo de soporte

Ver información técnica

Referencias

FAG:FRM150/16,5
Rubix:798031709000
fabricante:0191709800000
EAN:4012801168878
brand logo

Resumen técnico

Tipoanillo fijo para la carcasa de rodamiento
Diámetro interior140 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRM 150/16,5


Los casquillos de retención FAG FRB están diseñados para garantizar una fijación fiable y segura de los componentes, evitando el movimiento axial de las piezas. Son ideales para aplicaciones en las que se requiere alta precisión y resistencia al desgaste.
Anillos de estabilización para rodamientos fijos

Cualidades

Diseño robusto para una larga vida útil
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales
Fácil de instalar y mantener.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16,5x150x150 mm
Peso neto279 g
Tipoanillo fijo para la carcasa de rodamiento
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura16.5 mm
Materialsteel
16,86 € Sin IVA
/ unidad
20,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días