FRM130/12,5

Anillo de soporte

Ver información técnica

Referencias

FAG:FRM130/12,5
Rubix:798031702000
fabricante:0167296760000
EAN:4012801168755
brand logo

Resumen técnico

Tipoanillo fijo para la carcasa de rodamiento
Diámetro interior120 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRM130/12,5


Los casquillos de retención FAG FRB están diseñados para garantizar una fijación fiable y segura de los componentes, evitando el movimiento axial de las piezas. Son ideales para aplicaciones en las que se requiere alta precisión y resistencia al desgaste.
Anillos de estabilización para rodamientos fijos

Cualidades

Diseño robusto para una larga vida útil
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales
Fácil de instalar y mantener.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)13x130x130 mm
Peso neto135 g
Tipoanillo fijo para la carcasa de rodamiento
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura12.5 mm
13,40 € Sin IVA
/ unidad
16,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días