A46Q-125X1.6X22.23-T41 NOR-ALU

ALU para amoladora en ángulo recto Corte ultrafino en ALU

Ver información técnica
Referencias
Norton:66252828234
Rubix:798740445000
EAN:8711479983313
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro125 mm
Grosor1.6 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : A46Q-125X1.6X22.23-T41 NOR-ALU


Norton Aluminium establece un estándar de rendimiento industrial entre las tecnologías convencionales de grano de óxido de aluminio. Compuesto por un sistema avanzado de grano y aglomerante, el disco Norton Alu dura más y elimina el material con mayor rapidez, por lo que puede confiar en él para obtener una relación rendimiento-precio óptima en todas las aplicaciones de aluminio.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro125 mm
Grosor1.6 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Diámetro de escariado22.23 mm
Aplicacióncutting aluminium and non-ferrous metals
Forma41 flat
Velocidad máx.80 m/s
Seriealu
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,89 Sin IVA
/ unidad
2,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días