Referencias
Bosch:2608600711
Rubix:798755438000
EAN:3165140262859


Resumen técnico
| Diámetro | 230 mm |
|---|---|
| Grosor | 1.9 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
Detalles de producto : 2.608.600.711 AS46T INOX BF 230X1,9X22,2
El disco de corte Expert for Inox Rapido realiza cortes rápidos en acero inoxidable con la máxima seguridad. El disco está hecho de óxido de aluminio premium con rellenos y aditivos funcionales en una moderna matriz de resina de fenol. Además, el delgado disco no contiene hierro, cloro ni azufre. Permite la máxima seguridad del trabajo gracias a la sofisticada red de fibra de vidrio. Use este disco para cortar acero inoxidable. Los discos de corte Bosch cumplen los máximos requisitos de seguridad, por ejemplo, las normas EN 12413, FEPA y oSa.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 170 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 230x230x9 mm |
| Peso con embalaje | 184 g |
| Diámetro | 230 mm |
| Grosor | 1.9 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | cutting stainless steel and metal with large angle grinders |
| Forma | offset hub |
| Velocidad máx. | 80 m/s |
| Serie | expert for inox - rapido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,70 € Sin IVA
/ unidad
5,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días