D/CORTE 100 EHT 400-4,8 SG STEEL/25,4
Discos de corte manual - Línea SG STEEL (acero)
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:100 EHT 400-4,8 SG STEEL/25,4
Rubix:798895234000
fabricante:61329825
EAN:4007220540077





Resumen técnico
| Diámetro | 400 mm |
|---|---|
| Grosor | 4.8 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
Detalles de producto : D/CORTE 100 EHT 400-4,8 SG STEEL/25,4
Disco de alto rendimiento en dureza S. Ejecución PFERD con gran rendimiento de tronzado y muy buena duración. Abrasivo: Corindón; Materiales: Acero; Aplicación: Tronzado de chapas, perfiles y materiales macizos.
D/CORTE 100 EHT 400-4,8 SG STEEL/25,4
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 400 mm |
|---|---|
| Grosor | 4.8 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
| Diámetro de escariado | 25.4 mm |
| Aplicación | cutting steel and cast iron |
| Forma | plano |
| Velocidad máx. | 100 m/s |
| Serie | sg steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,44 € Sin IVA
/ unidad
25,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días