Referencias
Milwaukee:4932399553
Rubix:798935571000
EAN:4002395362004




Documentos
Detalles de producto : DISCO DIAMANTE CONTINUO - DHTI 125 MM
Cuchilla con borde turbo especialmente diseñada para obtener bordes de corte limpios en baldosas cerámicas y baldosas / losas finas de piedra natural.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Grosor | 2.1 mm |
| Material abrasivo | diamante |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | corte limpio |
| Forma | round |
| Velocidad máx. | 100 m/s |
| Serie | contractor dhti |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,00 € Sin IVA
/ unidad
20,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días