DISCO CORTE 115X1,3MM T41 NQ60ZZ QUANTUM 3
Discos de Corte Ultra Fino Norton Quantum3
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Norton:66253371348
Rubix:799081396000
EAN:8711479629846

Documentos
Detalles de producto : DISCO CORTE 115X1,3MM T41 NQ60ZZ QUANTUM 3
Los discos de corte cerámicos ultrafinos de la innovadora gama Norton Quantum3 elevan el rendimiento de corte a nuevos niveles de comodidad, duración y velocidad. Los granos cerámicos dan a este disco su carácter único, ofreciendo el mejor rendimiento de su clase en Acero y Acero Inoxidable. Elija 1,3 mm para lo último en velocidad y confort y 1,6 mm para una estabilidad absoluta y la mayor duración.
Cualidades
Ceramic grains take cutting performance to a new level, with ultimate precision, speed and accuracy.
Cut with fewer vibrations as the super sharp ceramic grain continually fractures even under low pressure, helping the operator cut more comfortably for longer.
Cut with fewer vibrations as the super sharp ceramic grain continually fractures even under low pressure, helping the operator cut more comfortably for longer.
Aplicaciones
Ultra Thin Cut-Off
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Grosor | 1.3 mm |
| Material abrasivo | cerámica |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | corte ultrafino |
| Forma | redondo |
| Velocidad máx. | 80 m/s |
| Serie | norton quantum3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,81 € Sin IVA
/ unidad
4,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días