Referencias
Ansell:15-554-9
Rubix:798551455000
fabricante:15-554-9
EAN:10076490499096

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 15-554 ALPHATEC [EX-PVATM]
Guante de Alcohol de polivinilo rojo sobre soporte de algodón indesmallable. Uno de los pocos guantes apropiados para manipular disolventes orgánicos fuertes. Prácticamente inerte en disolventes aromáticos o clorados. Guante anatómico muy confortable con dedos arqueados y pulgar adaptado. Manipulación más fácil y menor fatiga. Tejido interior de punto en dos piezas. Contacto suave con la mano y absorbe la transpiración.
Polyvinyl alcohol coating out-performs most other types of chemical-resistant gloves.
Cualidades
- Virtually inert in aromatic and chlorinated solvents
- Comfortable anatomical glove with precurved fingers and winged thumb. Easier to manipulate and less tiring to wear
- Soft two-piece knitted liner. Cushions the hand and absorbs perspiration
- Pre-curved fingers and winged thumb
- Supported glove with interlock cotton liner
Aplicaciones
Maintaining lab furniture and equipment|Loading and unloading of proces equipment|Transferring liquids and solids between vessels and tanks and process equipment|Cleaning furnaces, distillation pumps, valves or lines and crackers BTX process|Unexpected leakages spills or other releases
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 143 g |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Longitud | 355 mm |
| Valor de protección química | bcdfij |
| Material Principal | algodón |
| ESD | no |
| Color | rojo |
| Material | algodón interlock |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
376,44 € Sin IVA
/ 12 unidades
455,49 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h