GUANTE T-8,5-9 87-600 ALPHATEC [EX-DUZMOR PLUS] <<DESCATALOGADO>>

AlphaTec® 87-600

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Ansell:87-600-9
Rubix:798408690000
fabricante:87600090
EAN:0076490494605
brand logo
Resumen técnico
Tamaño08,5/09
Longitud305 mm
Valor de protección químicaklt
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-8,5-9 87-600 ALPHATEC [EX-DUZMOR PLUS] <<DESCATALOGADO>>


Particularmente resistente y elástico, para una manipulación más segura de más sustancias peligrosas.Guante de caucho natural sin soporte ni flocado.Sólo 0,43 mm de espesor: sensibilidad y precisión de manipulación incomparables.Menor riesgo de reacciones alérgicas. AQL: 0,65 (EN374)
Good protection against hazardous substances.

Cualidades

  • Light duty glove
  • Good dexterity and tactility
  • Special natural rubber latex and neoprene blend

Aplicaciones

Janitorial use|Maintenance of plant and machines|Chemical Handling|Assembling and mounting components

Información técnica


Atributos
Tamaño08,5/09
Longitud305 mm
Valor de protección químicaklt
Material Principalneopreno
Embalaje1 pair inner bag;12 inner bags master bag;12 master bags carton
Colornaturalmente
Grosor0.43 mm
Materialnatural rubber latex and neoprene blend
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,84 Sin IVA
/ 12 unidades
37,32 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño

Material Principal

Seleccione variantes (3)