Guante Powercoat 950‐20 Neofit
Tamaño | 9 |
---|---|
Longitud | 330 mm |
Valor de protección química | akl |
Tamaño | 9 |
---|---|
Longitud | 330 mm |
Valor de protección química | akl |
Material Principal | neopreno |
Contacto con alimentos | no |
ESD | no |
Color | negro |
Grosor | 0.72 mm |
En stock; entrega ≈24/48h