Referencias
Ansell:62-201-8
Rubix:798531500000
fabricante:62201080
EAN:3252440018597

Detalles de producto : GUANTE T-8 62-201 ALPHATEC [EX-VERSATOUCH]
- Forro sin costuras para mayor comodidad
- Alta flexibilidad y excelentes niveles de destreza
- Muy buena resistencia a la abrasión y al desgarro
- Permite el contacto con alimentos y materiales calientes hasta 100 °C
- AQL 1.5
Supported natural rubber glove with flexibility and dexterity.
Cualidades
- Nylon liner
- High dexterity and flexibility
- Heat, chemical & mechanical protection
Aplicaciones
Cleaning|Chemical Handling|All food processing applications that have food contact
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 149 g |
|---|---|
| Tamaño | 8 |
| Longitud | 300 mm |
| Valor de protección química | aklmpt |
| Material Principal | látex |
| ESD | no |
| Color | azul |
| Grosor | 0.65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,68 € Sin IVA
/ 12 unidades
85,52 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h