Referencias
MAPA:34341149
Rubix:798533310000
fabricante:34341149
EAN:3245423411294

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 ULTRANEO 341 [EX-NEOTEX]
El conforta al servicio de la protección química estándar. Puño largo para una mejor protección del antebrazo. Adaptado al uso de larga duración; confort del soporte textil interior. Duración de vida superior para trabajos pesados: buena resistencia mecánica. Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar.
Cualidades
Suitable for long-term wearing. Comfort of the interior textile support. Long life for heavy work: good mechanical resistance. Protection of the forearm.
Aplicaciones
Industria química, automovilística y limpieza de mantenimiento industrial entre otras.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Longitud | 380 mm |
| Valor de protección química | aclmns |
| Material Principal | neopreno |
| ESD | no |
| Grosor | 1.45 mm |
| Estilo de puño | brazalete feston |
| Material | neopreno y látex natural |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,68 € Sin IVA
/ unidad
21,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
