Referencias
Juba:5630/8
Rubix:798409231000




Detalles de producto : GUANTE T-8/M 5630 THERMA-OIL
Guante de neopreno sobre soporte de algodón interlock
Características
Guantes de trabajo recomendados para:
EN 407:2004 - EN 388:2016 - EN ISO 374-5:2016 - EN ISO 374-1:2016
Características
- Sólido agarre en entornos secos y húmedos.
- Buen comportamiento en ambientes fríos.
- Totalmente recubierto para una mayor protección.
- La función higienizante Sanitized® protege los guantes de la formación de hongos, ácaros y bacterias, evita los olores, proporciona una protección duradera a los polímeros y minimiza la irritación de la piel.
Guantes de trabajo recomendados para:
- Petroquímica, refinería de petróleo.
- Fabricación de bombas y compresores.
- Aplicación en tratamiento para la madera.
- Producción y corte de piedra y minerales.
- Trabajos con líquidos calientes.
- Asfaltado de carreteras.
- Marmolistas.
EN 407:2004 - EN 388:2016 - EN ISO 374-5:2016 - EN ISO 374-1:2016
Guante de neopreno sobre soporte de algodón interlock
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Material Principal | neopreno |
| Embalaje | par o unidad |
| Color | verde |
| Grosor | 1.35 mm |
| Material | neopreno |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,48 € Sin IVA
/ 12 unidades
124,00 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
