Referencias
Juba:240-RI/8.5
Rubix:798360137000

Detalles de producto : GUANTE T-8,5 240RI JUBA
PVC de alta calidad.
Algodón interlock interior para absorber el sudor y proveer de un mayor confort.
Totalmente estanco gracias al recubrimiento de PVC de una capa.
Excelente resistencia a la abrasión, gran durabilidad.
Ofrece un agarre excelente de objetos secos, mojados y aceitosos.
Libre de ftalatos.
La función higienizante Sanitized® protege los guantes de la formación de hongos, ácaros y bacterias, evita los olores, proporciona una protección duradera a los polímeros y minimiza la irritación de la piel.
Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: Metanol (nivel 2, >30 minutos), Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos), Ácido sulfúrico 96% (nivel 3, >60 minutos), Ácido nítrico 65% (nivel 3, >60 minutos), Peróxido de hidrógeno 30% (nivel 6, >480 minutos), Ácido fluorhídrico 40% (nivel 5, 360 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 6, >480 minutos).
Para protección antivirus, el guante supera la norma ISO 16604, método de prueba B. (EN ISO 374-5: VIRUS)
Algodón interlock interior para absorber el sudor y proveer de un mayor confort.
Totalmente estanco gracias al recubrimiento de PVC de una capa.
Excelente resistencia a la abrasión, gran durabilidad.
Ofrece un agarre excelente de objetos secos, mojados y aceitosos.
Libre de ftalatos.
La función higienizante Sanitized® protege los guantes de la formación de hongos, ácaros y bacterias, evita los olores, proporciona una protección duradera a los polímeros y minimiza la irritación de la piel.
Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: Metanol (nivel 2, >30 minutos), Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos), Ácido sulfúrico 96% (nivel 3, >60 minutos), Ácido nítrico 65% (nivel 3, >60 minutos), Peróxido de hidrógeno 30% (nivel 6, >480 minutos), Ácido fluorhídrico 40% (nivel 5, 360 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 6, >480 minutos).
Para protección antivirus, el guante supera la norma ISO 16604, método de prueba B. (EN ISO 374-5: VIRUS)
Guante de PVC liso de una capa con soporte de algodón, largo de 40 cm.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8.5 |
|---|---|
| Material Principal | pvc |
| Material | pvc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h
