Referencias
Ansell:08-354-10
Rubix:799056232000
fabricante:08354100
EAN:10076490499430

Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Longitud | 355 mm |
| Valor de protección química | aklmnopt |
Detalles de producto : GUANTE T-10 08-354 ALPHATEC
- 100% a prueba de líquidos.
- Suave forro de punto elástico.
- Excelente agarre en mojado. Una manipulación más segura significa mayor productividad.
- Estos guantes industriales de neopreno a prueba de líquidos son extremadamente cómodos de llevar.
Estos guantes de trabajo de neopreno ofrecen un acabado rugoso que facilita y hace más segura la manipulación de materiales húmedos y resbaladizos.
Cualidades
- Amortigua la mano, absorbe el sudor y evita las rozaduras.
- Excelente agarre en mojado. Una manipulación más segura se traduce en una mayor productividad
- Flexibilidad excepcional. Más fácil de manipular, menos fatigoso para la mano que incorpora fácil colocación y extracción
- Recubrimiento de neopreno para una amplia protección química
- Acabado texturizado para un mejor agarre en materiales húmedos y resbaladizos
- Versión más larga que la 08-352 para una mayor protección
Aplicaciones
Reparación y mantenimiento de equipos|Almacenamiento de materias primas|Llenado, mezcla y carga de materias primas|Transferencia de líquidos y sólidos|Apertura y drenaje de bombas, válvulas o líneas|Transferencia de líquidos y sólidos entre recipientes y tanques y equipos de proceso|Supervisión de la operación en marcha|Apertura de hornos, drenaje de bombas, válvulas o líneas y crackers Proceso BTX|Limpieza de hornos, bombas de destilación, válvulas o líneas y crackers Proceso BTX
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 239 g |
|---|---|
| Tamaño | 10 |
| Longitud | 355 mm |
| Valor de protección química | aklmnopt |
| Material Principal | algodón |
| Embalaje | 12 pares por bolsa |
| Color | verde |
| Material | interlock algodón/neopreno |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,64 € Sin IVA
/ unidad
14,08 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días