Referencias
Ansell:29-500-61-2-7
Rubix:798408394000
fabricante:29-500-61-2-7
EAN:0076490495398



Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 29-500 ALPHATEC
Ideales para su uso en climas fríos – el neopreno mantiene su magnífica elasticidad incluso a temperaturas bajas. Fórmula de neopreno. Protege de una extensa gama de ácidos, productos cáusticos, alcoholes y muchos disolventes.
Medium duty, unsupported natural rubber latex and neoprene blended glove, with outstanding flexibility incorporating ease of handling.
Cualidades
- Ideal for use in cold conditions: neoprene maintains its superb elasticity even at low temperatures
- Flock lined in pure cotton for better comfort and perspiration absorption
- Superior flexibility. Contains natural rubber. Much less tiring to the hands than other heavy-duty gloves
Aplicaciones
Agricultura, Industria química, Limpieza, Mantenimiento, Refinería - Petróleo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 111 g |
|---|---|
| Tamaño | 7 |
| Longitud | 300 mm |
| Valor de protección química | aklnpt |
| Material Principal | algodón |
| Embalaje | 12 pares por bolsa: 12 bolsas por caja |
| Color | negro |
| Grosor | 0.75 mm |
| Material | superficie en rombos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,88 € Sin IVA
/ 12 unidades
47,04 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h