GUANTE T-9 37-676VP ALPHATEC SOLVEX [EX-SOLVEX] VEND PACK

AlphaTec Solvex 37676

Ver información técnica

Referencias

Ansell:37-676-VP-9
Rubix:798571595000
fabricante:37676VP090
EAN:10076490446069
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño9
Longitud330 mm
Valor de protección químicajklopt
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-9 37-676VP ALPHATEC SOLVEX [EX-SOLVEX] VEND PACK


    • Combinando robustez y resistencia química, protege las manos de los trabajadores expuestas a una mayor variedad de riesgos químicos       
    • Compuesto de nitrilo de alto rendimiento que proporciona una combinación excepcional de resistencia química y resistencia mecánica, para resultados óptimos en entornos de trabajo húmedos o secos
    • El guante ofrece una protección muy superior contra enganchones, perforaciones y abrasiones en comparación con guantes de caucho o neopreno
    • Altos niveles de flexibilidad, comodidad y destreza
    • No se hincha, debilita ni degrada, y no favorece la dermatitis de contacto

    Guante de alta comodidad y resistente a productos químicos, 17mil/0.43 mm, para una amplia gama de aplicaciones.

    Cualidades

    • Diseñado para ofrecer resultados óptimos en entornos de trabajo húmedos o secos donde la resistencia química es crucial
    • Totalmente reutilizable, con una resistencia a la abrasión inigualable
    • Proporciona un confort excelente para el usuario
    • Aprobado por la FDA para alimentos
    • Acabado de rombo invertido que mejora aún más el nivel de agarre

    Aplicaciones

    Entrega de piezas a la línea de producción|Todas las aplicaciones de procesamiento de alimentos que implican contacto con alimentos|Operaciones de forja|Trabajos generales de bombeo|Manipulación de mercancías entrantes|Llenado, mezclado y carga de materias primas|Apertura y vaciado de bombas, válvulas o líneas|Carga y descarga de equipos de proceso|Transferencia de líquidos y sólidos entre recipientes y tanques y equipos de proceso|Supervisión de la operación en funcionamiento|Manipulación de mercancías salientes: latas, recipientes, envases a granel y cajas|Pruebas|Apertura de hornos, vaciado de bombas, válvulas o líneas y craqueadores en el proceso BTX|Pintura o limpieza de herramientas o robots
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Información técnica


    Atributos
    Tamaño9
    Longitud330 mm
    Valor de protección químicajklopt
    Material Principalnitrilo
    Colorverde
    Grosor0.38 mm
    Materialnitrilo
    3,40 € Sin IVA
    / unidad
    4,11 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días

    Tamaño