Referencias
Ansell:58-535B-7
Rubix:798257539000
fabricante:58535B070
EAN:10076490456914

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 58-535B ALPHATEC
Los guantes AlphaTec® incorporan la revolucionaria Ansell Grip Technology™ para permitir a los usuarios manipular objetos mojados o aceitosos con menos fuerza de agarre y mayor control. Esta combinación única de agarre y resistencia química a prueba de líquidos, junto con flexibilidad y destreza, hacen de los guantes AlphaTec® la opción lógica al trabajar con productos químicos. Protección química confiable para mayor seguridad del usuario. La tecnología patentada Ansell Grip Technology™ garantiza que el polímero de recubrimiento no penetre en el revestimiento durante la fabricación. Por lo tanto, el revestimiento es consistente y sólido, lo que reduce significativamente la probabilidad de fugas químicas a la piel. Los modelos AlphaTec® con revestimiento de nylon blanco se recomiendan para aplicaciones en interiores, mientras que los modelos AlphaTec® con revestimiento acrílico negro se recomiendan para aplicaciones en exteriores.
Unrivalled combination of chemical resistance, confident grip, and a comfortable inner lining makes these gloves ideal for outdoor application.
Cualidades
Combinación única de agarre y resistencia química
Aplicaciones
Aeroespacial
• Agroquímicos
• Manipulación de productos químicos
• Manipulación de productos químicos, especialmente cáusticos y solventes
• Servicios de emergencia
• Manipulación de objetos recubiertos con grasa y aceites
• Manipulación de pinturas, tintas, tinturas, pegamentos y adhesivos
• Mantenimiento
• Minería
• Industria de la impresión
• Refinado de petróleo y gasolina
• Agroquímicos
• Manipulación de productos químicos
• Manipulación de productos químicos, especialmente cáusticos y solventes
• Servicios de emergencia
• Manipulación de objetos recubiertos con grasa y aceites
• Manipulación de pinturas, tintas, tinturas, pegamentos y adhesivos
• Mantenimiento
• Minería
• Industria de la impresión
• Refinado de petróleo y gasolina
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Longitud | 340 mm |
| Valor de protección química | ajklopt |
| Material Principal | nitrilo |
| Embalaje | 6 pair bag;12 bag carton |
| Color | verde |
| Grosor | 1.15 mm |
| Material | polymer |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,02 € Sin IVA
/ 6 unidades
59,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días