Referencias
Ansell:38001PP060
Rubix:799315674000
fabricante:38001PP060

Resumen técnico
| Tamaño | 6 |
|---|---|
| Longitud | 350 mm |
| Valor de protección química | abcikmpst |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-6 38-001PP ALPHATEC
Ce gant AlphaTec® 38-001 de la marque Ansell offre une protection optimale contre les produits chimiques tout en garantissant un confort exceptionnel. Conçu pour résister aux substances les plus agressives, il associe innovation et ergonomie pour répondre aux besoins des professionnels des secteurs automobile, chimique et des sciences de la vie.
Caractéristiques:
Ce gant AlphaTec® 38-001 offre une protection chimique exceptionnelle grâce à sa formulation unique en butyle à base d'eau, qui garantit une barrière efficace contre les aldéhydes, les cétones, les esters de solvants et les acides minéraux concentrés. Sa conception ergonomique procure un confort supérieur, facilitant l'enfilage et le retrait, tandis que sa flexibilité accrue assure une dextérité optimale. De plus, le motif d'adhérence en losange surélevé améliore la prise en main, que les surfaces soient mouillées ou sèches, garantissant une manipulation sûre et précise. Ce gant se distingue également par sa longueur étendue, offrant une protection complète de l'avant-bras.
Spécifications:
• Matériau : butyle à base d'eau
• Longueur : 38 cm
• Épaisseur : 0,35 mm
• Tailles : 6, 7, 8, 9, 10 et 11
• Adhérence : motif en losange surélevé
• Couleur : noir
• Poids : 110 g (par paire, taille moyenne)
• Résistance thermique : -40°C à 100°C
• Compatibilité chimique : aldéhydes, cétones, esters de solvants, acides minéraux concentrés
Normes:
Ce gant de protection est conforme aux normes suivantes :
• EN ISO 21420 : exigences générales pour les gants de protection
• EN ISO 374-5 : protection contre les micro-organismes
• EN ISO 374-1+ A1 : protection contre les risques chimiques (types ABCIKMPST)
• EN 421 : protection contre les radiations ionisantes et la contamination radioactive
• Certification UKCA
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1893, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité, en intégrant des pratiques respectueuses de l'environnement dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.
Caractéristiques:
Ce gant AlphaTec® 38-001 offre une protection chimique exceptionnelle grâce à sa formulation unique en butyle à base d'eau, qui garantit une barrière efficace contre les aldéhydes, les cétones, les esters de solvants et les acides minéraux concentrés. Sa conception ergonomique procure un confort supérieur, facilitant l'enfilage et le retrait, tandis que sa flexibilité accrue assure une dextérité optimale. De plus, le motif d'adhérence en losange surélevé améliore la prise en main, que les surfaces soient mouillées ou sèches, garantissant une manipulation sûre et précise. Ce gant se distingue également par sa longueur étendue, offrant une protection complète de l'avant-bras.
Spécifications:
• Matériau : butyle à base d'eau
• Longueur : 38 cm
• Épaisseur : 0,35 mm
• Tailles : 6, 7, 8, 9, 10 et 11
• Adhérence : motif en losange surélevé
• Couleur : noir
• Poids : 110 g (par paire, taille moyenne)
• Résistance thermique : -40°C à 100°C
• Compatibilité chimique : aldéhydes, cétones, esters de solvants, acides minéraux concentrés
Normes:
Ce gant de protection est conforme aux normes suivantes :
• EN ISO 21420 : exigences générales pour les gants de protection
• EN ISO 374-5 : protection contre les micro-organismes
• EN ISO 374-1+ A1 : protection contre les risques chimiques (types ABCIKMPST)
• EN 421 : protection contre les radiations ionisantes et la contamination radioactive
• Certification UKCA
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1893, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité, en intégrant des pratiques respectueuses de l'environnement dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.
Cualidades
• Proteccif3n chimica avanzada contra las sustancias me1s agresivas
• Confort excepcional gracias a una formulacif3n fanica en butyle
• Prensif3n segura en superficies mojadas y secas
• Destreza y sensibilidad tactil aumentadas
• Longitud extendida para una proteccif3n completa del antebrazo
• Materiales duraderos y resistentes a condiciones extremas
• Compatible con una amplia gama de aplicaciones industriales
• Fe1cil de poner y quitar, reduciendo la fatiga de los usuarios
• Certificado conforme a las normas internacionales me1s estrictas
• Confort excepcional gracias a una formulacif3n fanica en butyle
• Prensif3n segura en superficies mojadas y secas
• Destreza y sensibilidad tactil aumentadas
• Longitud extendida para una proteccif3n completa del antebrazo
• Materiales duraderos y resistentes a condiciones extremas
• Compatible con una amplia gama de aplicaciones industriales
• Fe1cil de poner y quitar, reduciendo la fatiga de los usuarios
• Certificado conforme a las normas internacionales me1s estrictas
Aplicaciones
• Reparación y mantenimiento de equipos
• Carga y descarga de material de tratamiento
• Manipulación de mercancías químicas entrantes
• Relleno, mezcla y carga de materias primas
• Transferencia de componentes sólidos y líquidos
• Apertura y desagüe de bombas, válvulas o conductos
• Supervisión de las operaciones en curso
• Gestión de fugas, vertidos o emisiones imprevistas
• Operaciones en las industrias automotriz, química y de las ciencias de la vida
• Carga y descarga de material de tratamiento
• Manipulación de mercancías químicas entrantes
• Relleno, mezcla y carga de materias primas
• Transferencia de componentes sólidos y líquidos
• Apertura y desagüe de bombas, válvulas o conductos
• Supervisión de las operaciones en curso
• Gestión de fugas, vertidos o emisiones imprevistas
• Operaciones en las industrias automotriz, química y de las ciencias de la vida
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 6 |
|---|---|
| Longitud | 350 mm |
| Valor de protección química | abcikmpst |
| Material Principal | butilo |
| ESD | no |
| Color | negro |
| Grosor | 0.13 mm |
| Estilo de puño | extended |
| Material | butyl polymer |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,57 € Sin IVA
/ unidad
38,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días