GUANTE T-8 58-530B ALPHATEC

AlphaTec 58530B

Ver información técnica
Referencias
Ansell:58-530B-8
Rubix:798257548000
fabricante:58530B080
EAN:0076490456870
ANSELL Gloves ALPHATEC ZWARTE ACRYLVOERING 58-530 MT 8
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Tamaño8
Longitud290 mm
Valor de protección químicaajklopt
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-8 58-530B ALPHATEC


  • Estos guantes de protección química y guante impermeable resistentes al aceite ofrecen una combinación única de resistencia química a prueba de líquidos y agarre, junto con flexibilidad y destreza, lo que convierte a este guante en la elección lógica cuando se trabaja con productos químicos.
Estos guantes de protección química ofrecen una combinación inigualable de resistencia química, agarre seguro y un cómodo forro interior que hacen que este guante sea ideal para aplicaciones en exteriores.

Cualidades

  • El guante incorpora la revolucionaria tecnología ANSELL GRIP™ que permite a los usuarios manipular objetos húmedos o aceitosos utilizando menos fuerza de agarre , lo que proporciona un mayor control. Esta combinación única de resistencia química a prueba de líquidos y agarre, junto con la flexibilidad y destreza, hace que el guante AlphaTec sea la elección lógica cuando se trabaja con productos químicos.
  • Protección química fiable para mayor seguridad del usuario. La construcción adherida garantiza que el polímero de recubrimiento no penetre en el forro durante la fabricación. Por lo tanto, el revestimiento es consistente y sólido, lo que reduce significativamente la probabilidad de fugas de productos químicos sobre la piel.
  • Las 58-530B con forro acrílico negro se recomiendan para aplicaciones en exteriores

Aplicaciones

Operaciones de carpintería metálica y montaje|Pintura de carrocerías, incluida la inspección de superficies|Aplicación de selladores, retoques|Cambio de herramientas y matrices|Manejo de herramientas de aplicación y limpieza|Almacenamiento de materias primas|Carga y descarga de camiones y vehículos|Llenado, mezcla y carga de materias primas|Transferencia de líquidos y sólidos|Carga y descarga de equipos de proceso|Transferencia de líquidos y sólidos entre recipientes y tanques y equipos de proceso|Supervisión de la operación en marcha|Manejo de mercancías en salida: Abrir hornos, drenar bombas, válvulas o líneas y craqueadores Proceso BTX
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto90 g
Tamaño8
Longitud290 mm
Valor de protección químicaajklopt
Material Principalacrílico
Colorverde
Grosor1.15 mm
Materialacrílico
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,20 Sin IVA
/ unidad
11,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días