GUANTE T-7 87-029 ALPHATEC [EX-ASTROFLEX]

AlphaTec® 87-029

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:87-029-7
Rubix:798808304000
fabricante:87029070
EAN:10076490443181
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño7
Longitud300 mm
Valor de protección químicaaklmpt
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-7 87-029 ALPHATEC [EX-ASTROFLEX]


Guante reforzado de látex natural azul con forro de nylon sin costura y forma anatómica con dedos curvados Alphatec 87-029. Buen agarre en medios húmedos y secos. Apto para contacto alimentario. 120 u/caja.
Natural rubber glove with seamless nylon liner and anatomical shape with curved fingers.

Cualidades

  • Unique roughened finished with superb wet & dry grip performance
  • 13 gauge seamless nylon liner
  • High flexibility and excellent dexterity
  • Compliant with FDA & EU food handling requirements

Aplicaciones

Maintenance of plant and machines|Seafood processing|Janitorial use|Chemical Handling
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño7
Longitud300 mm
Valor de protección químicaaklmpt
Material Principallátex
ESDno
Colornegro
Grosor1.25 mm
69,96 € Sin IVA
/ 12 unidades
84,65 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Tamaño