Referencias
Ansell:58-835/6
Rubix:799223715000
fabricante:58835060
EAN:20076490777016





Resumen técnico
| Tamaño | 6 |
|---|---|
| Longitud | 350 mm |
| Valor de protección química | ajklmnopt |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-6 58-835 ALPHATEC
Los guantes AlphaTec® 58-835 de Ansell ofrecen una excelente protección contra los cortes y los productos químicos. Combinan una barrera de nitrilo y una tecnología anti-corte de vanguardia para reducir los riesgos al manipular materiales peligrosos. Su diseño innovador garantiza comodidad, agarre y seguridad a lo largo de toda la jornada.
Características :
Los AlphaTec® 58-835 están equipados con una doble protección química y mecánica. Su recubrimiento de nitrilo forma una barrera eficaz contra numerosos productos químicos, mientras que la tecnología INTERCEPT™ integrada en el forro refuerza la resistencia a los cortes. También son resistentes a la abrasión, lo que mejora significativamente su longevidad en entornos exigentes. La superficie de agarre con la tecnología Ansell Grip™ permite una manipulación segura, incluso en entornos húmedos o aceitosos. Un indicador naranja visible en el interior del guante señala cualquier corte, reforzando la seguridad del usuario. Finalmente, su diseño incorpora hilos de alto calibre y un soporte en HPPE para una comodidad duradera, mayor destreza y mejor tactilidad.
Especificaciones :
- Material del recubrimiento : Nitrilo + PI
- Superficie de agarre : Tecnología Ansell Grip™
- Material del soporte : PEHP, Nylon, hilos de ingeniería
- Construcción : Forrado
- Modelo de puño : Puño largo
- Sin látex
- Sin silicona
- Color del recubrimiento : Gris.
Normas :
Los guantes AlphaTec® 58-835 cumplen varias normas europeas estrictas, garantizando un alto nivel de protección en entornos industriales.
- EN ISO 374-1/A1 Type A : garantiza resistencia frente a una amplia gama de productos químicos peligrosos, como el ácido acético (A), el metanol (J), el n-heptano (K), la sosa cáustica (L), el ácido sulfúrico (M), el ácido nítrico (N), el amoníaco (O), el peróxido de hidrógeno (P) y el formaldehído (T) ;
- EN 388+A1 (4X43F) : ofrece una protección mecánica máxima frente a la abrasión (nivel 4/4), el corte (nivel F), el desgarro (4/4) y la perforación (3/4) ;
- EN 407 (X1XXXX) : ofrece una resistencia térmica limitada, en particular frente al calor por contacto (nivel 1) ;
- EN ISO 374-5 : certifica protección contra microorganismos, incluidos los virus ;
- EN ISO 21420 : garantiza el diseño ergonómico, la comodidad y la seguridad de uso de los guantes de protección ;
- Conformidad alimentaria según la normativa de la UE : permite un uso seguro para la manipulación de productos alimentarios.
Información sobre la marca :
ANSELL es un líder mundial en el diseño y la fabricación de equipos de protección individual, en particular guantes, prendas y soluciones de protección. Fundada en 1905, la empresa ha sabido evolucionar para responder a las exigencias de diversos sectores, como la salud, la industria y la alimentación. ANSELL se distingue por su compromiso con la innovación, desarrollando productos que integran tecnologías avanzadas para garantizar la seguridad y la comodidad de los usuarios. La marca ofrece una amplia gama de guantes, adaptados a aplicaciones específicas, que van desde entornos de trabajo de riesgo hasta los requisitos en materia de seguridad alimentaria. ANSELL también pone especial énfasis en cumplir con altos estándares de sostenibilidad y responsabilidad social, contribuyendo así a un entorno de trabajo más seguro y saludable.
Características :
Los AlphaTec® 58-835 están equipados con una doble protección química y mecánica. Su recubrimiento de nitrilo forma una barrera eficaz contra numerosos productos químicos, mientras que la tecnología INTERCEPT™ integrada en el forro refuerza la resistencia a los cortes. También son resistentes a la abrasión, lo que mejora significativamente su longevidad en entornos exigentes. La superficie de agarre con la tecnología Ansell Grip™ permite una manipulación segura, incluso en entornos húmedos o aceitosos. Un indicador naranja visible en el interior del guante señala cualquier corte, reforzando la seguridad del usuario. Finalmente, su diseño incorpora hilos de alto calibre y un soporte en HPPE para una comodidad duradera, mayor destreza y mejor tactilidad.
Especificaciones :
- Material del recubrimiento : Nitrilo + PI
- Superficie de agarre : Tecnología Ansell Grip™
- Material del soporte : PEHP, Nylon, hilos de ingeniería
- Construcción : Forrado
- Modelo de puño : Puño largo
- Sin látex
- Sin silicona
- Color del recubrimiento : Gris.
Normas :
Los guantes AlphaTec® 58-835 cumplen varias normas europeas estrictas, garantizando un alto nivel de protección en entornos industriales.
- EN ISO 374-1/A1 Type A : garantiza resistencia frente a una amplia gama de productos químicos peligrosos, como el ácido acético (A), el metanol (J), el n-heptano (K), la sosa cáustica (L), el ácido sulfúrico (M), el ácido nítrico (N), el amoníaco (O), el peróxido de hidrógeno (P) y el formaldehído (T) ;
- EN 388+A1 (4X43F) : ofrece una protección mecánica máxima frente a la abrasión (nivel 4/4), el corte (nivel F), el desgarro (4/4) y la perforación (3/4) ;
- EN 407 (X1XXXX) : ofrece una resistencia térmica limitada, en particular frente al calor por contacto (nivel 1) ;
- EN ISO 374-5 : certifica protección contra microorganismos, incluidos los virus ;
- EN ISO 21420 : garantiza el diseño ergonómico, la comodidad y la seguridad de uso de los guantes de protección ;
- Conformidad alimentaria según la normativa de la UE : permite un uso seguro para la manipulación de productos alimentarios.
Información sobre la marca :
ANSELL es un líder mundial en el diseño y la fabricación de equipos de protección individual, en particular guantes, prendas y soluciones de protección. Fundada en 1905, la empresa ha sabido evolucionar para responder a las exigencias de diversos sectores, como la salud, la industria y la alimentación. ANSELL se distingue por su compromiso con la innovación, desarrollando productos que integran tecnologías avanzadas para garantizar la seguridad y la comodidad de los usuarios. La marca ofrece una amplia gama de guantes, adaptados a aplicaciones específicas, que van desde entornos de trabajo de riesgo hasta los requisitos en materia de seguridad alimentaria. ANSELL también pone especial énfasis en cumplir con altos estándares de sostenibilidad y responsabilidad social, contribuyendo así a un entorno de trabajo más seguro y saludable.
Cualidades
- Protección química tipo A frente a productos habituales ;
- Excelente resistencia a los cortes gracias a la tecnología INTERCEPT™ ;
- Indicador visual naranja que señala cualquier perforación de la capa ;
- Superficie de agarre optimizada para entornos húmedos o aceitosos ;
- Alta durabilidad con resistencia a la abrasión ;
- Comodidad prolongada incluso durante un uso prolongado, gracias al soporte en HPPE.
- Excelente resistencia a los cortes gracias a la tecnología INTERCEPT™ ;
- Indicador visual naranja que señala cualquier perforación de la capa ;
- Superficie de agarre optimizada para entornos húmedos o aceitosos ;
- Alta durabilidad con resistencia a la abrasión ;
- Comodidad prolongada incluso durante un uso prolongado, gracias al soporte en HPPE.
Aplicaciones
Los guantes AlphaTec® 58-835 están diseñados para operaciones expuestas a riesgos químicos y mecánicos. Son ideales para la manipulación de chapas, materiales cortantes o vidrio roto. También son adecuados para el montaje de componentes, la limpieza de derrames o el transporte de sustancias peligrosas. Su diseño los convierte en una opción pertinente para los sectores de la automoción, la metalurgia, la química, la energía o el reciclaje y la eliminación de residuos.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 6 |
|---|---|
| Longitud | 350 mm |
| Valor de protección química | ajklmnopt |
| Material Principal | nitrilo |
| ESD | no |
| Color | gris |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,06 € Sin IVA
/ unidad
27,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días