GUANTE T-9 58-535W ALPHATEC

AlphaTec® 58-535W

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:58-535W 09
Rubix:798257534000
fabricante:58535W090
EAN:0076490447779
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño9
Longitud356 mm
Valor de protección químicaajklopt
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-9 58-535W ALPHATEC


El guante AlphaTec® incorpora la revolucionaria Ansell Grip Technology™ para que los usuarios puedan manipular objetos húmedos o engrasados con menos fuerza de agarre y más control. Esta exclusiva combinación de resistencia a sustancias químicas y agarre, junto con flexibilidad y destreza, hacen del guante AlphaTec® la elección lógica cuando se trabaja con sustancias químicas. Protección segura contra productos químicos para una seguridad añadida. La tecnología patentada Ansell Grip Technology™ garantiza la impenetrabilidad del polímero del recubrimiento en el forro durante la fabricación. El grosor del recubrimiento es consistente y seguro, y su barrera química reduce la posibilidad de que entren en contacto con la piel las sustancias químicas. Los guantes AlphaTec®® ofrecen una resistencia química equivalente al guante Sol-Vex® 37-645. Los guantes AlphaTec® con forro de nylon blanco se recomiendan para aplicaciones de interior, mientras que los modelos AlphaTec® con forro acrílico negro son idóneos para aplicaciones de exterior. AQL: 0,65 (EN374).
Normas : EN374-1 Type A AJKLOPT, EN388_4132A, EN407_X1XXXX, EN374-5 Virus
Unrivalled combination of chemical resistance, confident grip and a comfortable inner lining.

Cualidades

  • Featuring ANSELL GRIPTM technology to enable users to handle wet or oily objects with better grip and more control
  • Solid nitrile shell for high protection against exposure to bases, oils, fuels, some solvents and greases
  • Utilizes white nylon liner which is ideal for indoor applications 
  • Vend pack option available

Aplicaciones

Omgang met chemische stoffen
• Grafische sector
• Mijnbouw
• Ruimtevaart
• Nooddiensten
• Onderhoud
• Landbouwchemicaliën
• Behandeling van chemicaliën, vooral bijtende producten en oplosmiddelen
• Het hanteren van voorwerpen en materialen die bedekt zijn met vet en olie
• Raffinage - Aardolie en petroleum
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño9
Longitud356 mm
Valor de protección químicaajklopt
Material Principalnilón
ESDno
Embalaje6
Colorverde
Materialnylon
49,20 € Sin IVA
/ 6 unidades
59,53 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño